画像準備中

SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード54867349 品番KM-0.5SAP-5D2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はケーブル長など120種類から選べます 他の種類を見る

SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)0.5 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2V ケーブル外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1切りっぱなし コネクタ2SMAP-5A
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする