極数2極双投
回路構成ON-ON
レバー長さ(mm)標準17.5
仕様●レバーロック:ロックなし●ナット締付トルク(N/m): 2max●ランプ負荷:DC28V 5A
保護構造IP67
材質(本体)ポリエステル樹脂
規格UL1054
端子形状ねじ端子
保存温度(℃)-40〜85
絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40〜85
取付穴径(Φmm)12.2
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
接点材質銀
抵抗負荷DC28V 15A
適合パネル厚さ(mm)4max.
アズワン品番64-3721-59
耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)
機械的寿命(万回)4
電気的寿命(万回)1