APEM 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.2 ボタン形状- ボタン色 注文コード54867777 品番AV3622C2020740K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は取付穴径・ボタン形状・ボタン色など48種類から選べます 他の種類を見る
材質ブッシング:黄銅ニッケルメッキ ストローク(mm)- 材質(本体)- 保護構造- ボタン形状- 端子形状- ボタン色 本体- 最大電流(A)- 取付穴(mm)Φ22.2 照光種別照光リング 絶縁抵抗(MΩ)- LED色 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)22.2 接触抵抗(mΩ)- 材質(ガスケット)- 操作力(N)- 保存温度範囲(℃)- 取付ピッチ(mm)- 接点材質- リード線長さ(mm)- 動作モメンタリ(NC/NO) 材質(コンタクト)- はんだづけ端子- リング色標準 保護- ナット締付トルク(N・m)- アズワン品番64-3721-20 ボタン寸法(Φmm)- 材質(ボタン)黄銅ニッケルメッキ 回路構成- パネル厚(mm)- 耐衝撃- 順電圧(V)- 順電流(mA)- 耐電圧(V)- 最大定格電圧(V)- LED定格電圧(V)DC24 材質(メンブレン)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする