材質ブッシング:黄銅ニッケルメッキ
ストローク(mm)-
材質(本体)ポリアミド樹脂
保護構造パネル前面:IP65(IEC60529)
ボタン形状平面ボタン
端子形状はんだ端子形
ボタン色-
本体-
最大電流(A)2(抵抗負荷の場合)
取付穴(mm)Φ22.2
照光種別ドット照光
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
LED色緑
使用周囲温度(℃)-30〜70
取付穴径(Φmm)22.2
接触抵抗(mΩ)初期50max.
材質(ガスケット)ネオプレン(外部)
操作力(N)-
保存温度範囲(℃)-30〜70
取付ピッチ(mm)最小30×30
接点材質銀
リード線長さ(mm)-
動作オルタネイト(NC/NO)
材質(コンタクト)-
はんだづけ端子はんだ耐熱:300℃max. 4秒以内
リング色-
保護-
ナット締付トルク(N・m)5〜14 max.
アズワン品番64-3721-05
ボタン寸法(Φmm)25
材質(ボタン)黄銅ニッケルメッキ
回路構成-
パネル厚(mm)1〜9
耐衝撃-
順電圧(V)2.1(Typ)2.5(Max)[抵抗は直列接続してください]
順電流(mA)20[抵抗は直列接続してください]
耐電圧(V)端子-フレーム間 AC500、端子間 AC1000
最大定格電圧(V)DC48(抵抗負荷の場合)
LED定格電圧(V)-
材質(メンブレン)ネオプレン(内部)
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)50(DC48V 2A)