APEM 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.2 ボタン形状平面ボタン ボタン色- 注文コード54867813 品番AV031L6EA200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付穴径・ボタン形状・ボタン色など48種類から選べます 他の種類を見る
材質ブッシング:黄銅ニッケルメッキ ストローク(mm)- 材質(本体)ポリアミド樹脂 保護構造パネル前面:IP65(IEC60529) ボタン形状平面ボタン 端子形状はんだ端子形 ボタン色- 本体- 最大電流(A)2(抵抗負荷の場合) 取付穴(mm)Φ22.2 照光種別ドット照光 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) LED色 使用周囲温度(℃)-30〜70 取付穴径(Φmm)22.2 接触抵抗(mΩ)初期50max. 材質(ガスケット)ネオプレン(外部) 操作力(N)- 保存温度範囲(℃)-30〜70 取付ピッチ(mm)最小30×30 接点材質 リード線長さ(mm)- 動作オルタネイト(NC/NO) 材質(コンタクト)- はんだづけ端子はんだ耐熱:300℃max. 4秒以内 リング色- 保護- ナット締付トルク(N・m)5〜14 max. アズワン品番64-3721-07 ボタン寸法(Φmm)25 材質(ボタン)黄銅ニッケルメッキ 回路構成- パネル厚(mm)1〜9 耐衝撃- 順電圧(V)1.95(Typ)1.95(Max)[抵抗は直列接続してください] 順電流(mA)20[抵抗は直列接続してください] 耐電圧(V)端子-フレーム間 AC500、端子間 AC1000 最大定格電圧(V)DC48(抵抗負荷の場合) LED定格電圧(V)- 材質(メンブレン)ネオプレン(内部) 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)50(DC48V 2A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする