材質ブッシング:SUS316
ストローク(mm)2±0.3
材質(本体)ポリアミド樹脂
保護構造パネル前面:IP67(IEC60529)
ボタン形状平面ボタン
端子形状リード線形
ボタン色-
本体-
最大電流(A)1(抵抗負荷の場合)
取付穴(mm)Φ22.2
照光種別照光リング
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)
LED色赤
使用周囲温度(℃)-30〜85
取付穴径(Φmm)22.2
接触抵抗(mΩ)初期100max.
材質(ガスケット)ネオプレン(外部)
操作力(N)5±2
保存温度範囲(℃)-30〜85
取付ピッチ(mm)最小30×30
接点材質銀
リード線長さ(mm)200
動作モメンタリ(NC/NO)
材質(コンタクト)-
はんだづけ端子-
リング色標準
保護リード線保護:熱収縮カバー
ナット締付トルク(N・m)5〜14 max.
アズワン品番64-3721-22
ボタン寸法(Φmm)25
材質(ボタン)SUS316
回路構成-
パネル厚(mm)1〜6
耐衝撃-
順電圧(V)-
順電流(mA)-
耐電圧(V)端子-フレーム間 AC1000、端子間 AC500
最大定格電圧(V)DC30(抵抗負荷の場合)
LED定格電圧(V)DC24
材質(メンブレン)シリコン(内部)
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)25(DC30V 1A)