材質ブッシング:黄銅ニッケルメッキ
ストローク(mm)-
材質(本体)-
保護構造パネル前面:IP65(IEC60529)
ボタン形状凸面ボタン
端子形状はんだ端子形
ボタン色深緑
本体-
最大電流(A)5(抵抗負荷の場合)
取付穴(mm)Φ22.2
照光種別非照光
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
LED色-
使用周囲温度(℃)-20〜55
取付穴径(Φmm)22.2
接触抵抗(mΩ)初期100max.
材質(ガスケット)ネオプレン(外部)
操作力(N)-
保存温度範囲(℃)-20〜55
取付ピッチ(mm)最小30×30
接点材質銀ニッケル
リード線長さ(mm)-
動作モメンタリ(NC/NO)
材質(コンタクト)ポリエステル樹脂
はんだづけ端子はんだ耐熱:300℃max. 5秒以内
リング色-
保護-
ナット締付トルク(N・m)5〜14 max.
アズワン品番64-3721-11
ボタン寸法(Φmm)30
材質(ボタン)アルミアルマイト
回路構成-
パネル厚(mm)1〜6
耐衝撃IK08(IEC62262、5J[ジュール])
順電圧(V)-
順電流(mA)-
耐電圧(V)端子-フレーム間 AC2000
最大定格電圧(V)AC250(抵抗負荷の場合)
LED定格電圧(V)-
材質(メンブレン)シリコン(内部)
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)100(AC250V 1A)