材質-
ストローク(mm)-
材質(本体)-
保護構造パネル前面:IP68、IP69K
ボタン形状平面ボタン
端子形状-
ボタン色-
本体-
最大電流(A)-
取付穴(mm)Φ22.2
照光種別ドット照光
絶縁抵抗(MΩ)-
LED色赤
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)22.2
接触抵抗(mΩ)-
材質(ガスケット)-
操作力(N)-
保存温度範囲(℃)-
取付ピッチ(mm)-
接点材質-
リード線長さ(mm)-
動作-
材質(コンタクト)-
はんだづけ端子-
リング色-
保護-
ナット締付トルク(N・m)-
アズワン品番64-3721-94
ボタン寸法(Φmm)-
材質(ボタン)-
回路構成1a(NO)
パネル厚(mm)-
耐衝撃-
順電圧(V)-
順電流(mA)-
耐電圧(V)-
最大定格電圧(V)-
LED定格電圧(V)-
材質(メンブレン)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)50