IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の レバースイッチ
8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リミッター:十字、ベゼル形状:ガイド感なし
注文コード
54868407
品番
8BF2CE6500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2極
ハンドル形状
円錐形
軸数
2軸
仕様
リミッター:十字、ベゼル形状:ガイド感なし
アズワン品番
64-3720-97