画像準備中

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 注文コード54868618 品番KM-1.5BP-RG58AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はケーブル長など96種類から選べます 他の種類を見る

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)1.5 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1切りっぱなし コネクタ2BNCP-58A-K
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする