トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
5
注文コード
54868724
品番
KM-NP5BP-RG55AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
5
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
NP-55A
コネクタ2
BNCP-55A-K
関連資料:
(0.28MB)