画像準備中

N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード54868785 品番KM-NP0.5NP-RG55AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はケーブル長など48種類から選べます 他の種類を見る

N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)0.5 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-55A/U ケーブル外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1NP-55A コネクタ2NP-55A
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする