アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 圧送式・加圧式スプレーガン
大形低圧スプレーガン(圧送式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54868933
品番
WIDER2L-10G2P
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途
大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
空気使用量(L/min)
470
パターン開き(mm)
250
吹付空気圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1
所要圧縮機(kw)
2.2〜3.7
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
噴射量(mL/min)
300
アズワン品番
64-4998-51
ニップル
空気:G1/4、塗料:G3/8