JYA-014 学童用不織布マスク5枚入 NCAインターナショナル 54868985 JYA-014 学童用不織布マスク5枚入 NCAインターナショナル 54868985

学童用不織布マスク5枚入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード54868985 品番JYA-014
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥299179

3層構造 空気中の微粒子99%カットフィルター

形状プリーツ型 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×125 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)5 サイズ学童用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54868985
2022-09-28
用途:
通学
サービス業

小学校6年生の子供の通学用に購入しました。他社のマスクは嫌がりますが、このマスクは気に入って使っています。

対象商品:
54868985
2021-12-05
用途:
子供の通学
竹本ガス設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも使っています。しっかりしてした品質で子供も気に入っています。

対象商品:
54868985
2020-09-10
用途:
医療
内田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズは小さめです。小学一年生から二年生くらいまでが最適です。

対象商品:
54868985
2020-08-05
用途:
小学生用

いい感じでした。特におかしい所もなく普通の品質だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする