トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
54869327
品番
KM-BP2MCXJ-RG174U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
2
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
BNCP-174A
コネクタ2
MCX-J-316
関連資料:
(0.28MB)