※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
0.5
注文コード
54869388
品番
BP0.5W5FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
0.5
メーカー
四国電線
ケーブル
S-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
コネクタ1
BP-5FC
コネクタ2
BP-5FC
関連資料:
(0.28MB)