トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
54869747
品番
KM-1FP-S5CFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
1
メーカー
四国電線
ケーブル
S-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
コネクタ1
切りっぱなし
コネクタ2
FP-5CFA
関連資料:
(0.28MB)