トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
6
注文コード
54869756
品番
KM-NP6NJ-5DHFA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
6
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
NP-5FSW
コネクタ2
NJ-H-5DSF
関連資料:
(0.28MB)