※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 注文コード54869790 品番KM-NP10NP-5DHFA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はケーブル長など72種類から選べます 他の種類を見る

N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1NP-5FSW コネクタ2NP-5FSW
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする