耐熱手袋W

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 54869816 品番 M-AR101-S
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。

材質袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏)綿、ナイロン 材質(表)100%メタ系アラミド 用途短時間の過熱物の持ち運び等。 黄白 サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 耐熱温度(℃)370 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)ホワイト ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ アズワン品番65-2045-48
注意
※アラミド繊維の耐熱温度は370℃です。※370℃を超えても溶解しませんが、徐々に炭化が進み、強度が落ちる可能性があります。※ご使用前に繊維の劣化の有無をご確認ください。※本製品は、耐熱素材を使用しておりますが、火傷等を完全に防止する物ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54869816
2024-03-03
用途:
熱風による火傷防止
製造業

熱風を使う作業の際に使ってます。耐熱性も作業性もよく、助かっています。

対象商品:
54869825
2021-10-24
用途:
高温の装置メンテナンスに使用
製造業

軍手二重にはめて作業していましたが、熱さ対策が万全では無く、この商品に行きつきました。
装着、脱着ともに簡単で有り、暑さ対策も満足しています。リピート購入を予定してます。

1人が参考にしています
対象商品:
54869816
2020-10-06
用途:
焼き菓子焼成時の型抜き作業
製造業

布が二重になっており、脱着時に手袋内側のみがひっくり返ってしまい、元に戻すのに苦労します。
注意して脱着すればよいだけの話ですが・・・。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする