画像準備中

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)9 注文コード54869869 品番KM-BWP9BWP-S5CFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はケーブル長など48種類から選べます 他の種類を見る

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)9 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)75 コネクタ1BNCWP-5FC コネクタ2BNCWP-5FC
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする