トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1.5
注文コード
54870596
品番
KM-NJ1.5SBP-1.5DQEV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
1.5
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
NJ-1.5A
コネクタ2
SMBP-1.5A-CV
関連資料:
(0.28MB)