ドンケル
静電気防止安全靴(先芯入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0
30
機能
軽量・耐滑性・静電対策
軽量・耐滑性・静電対策
静電気防止
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870726
品番
SD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
機能
軽量・耐滑性・静電対策
標準質量(g)
676(26.0cm1足)
形状
ローカット
質量(g)
660(26.0cm1足)
規格
JSAA B種合格
製法
セメント式
材質(甲被)
人口皮革+テトロンメッシュ
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー