画像準備中

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード54870745 品番KM-BP1TP-1.5DQEV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はケーブル長など108種類から選べます 他の種類を見る

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)1 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1BNCP-1.5A-K コネクタ2TNCP-1.5ゴム付
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする