樹脂サッシマスカー ショート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)550 注文コード54871435 品番204170 0550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はシート幅・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂サッシに対するのり残りを大幅に低減。使うときは切りやすく、はがすときは切れにくい作業性抜群のマスカー。金属・サッシなどの養生にも最適です。

用途養生・マスカー・塗装・内装 テープ幅(mm)16 シート幅(mm)550 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類Pカット シート長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする