大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
樹脂サッシマスカー ショート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
シート幅(mm)
550
注文コード
54871453
品番
204170 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
シート幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂サッシに対するのり残りを大幅に低減。使うときは切りやすく、はがすときは切れにくい作業性抜群のマスカー。金属・サッシなどの養生にも最適です。
用途
養生・マスカー・塗装・内装
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
550
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
Pカット
シート長さ(m)
25