204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584 204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584 204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584 204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584 204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584 204174 0550 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871584

2層ステップマスカー ミニ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)550 注文コード54871584 品番204174 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はシート幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。

テープ幅(mm)1層目:17、2層目:19 テープ種類(1層目)Pカット シート長さ(m)12.5 シート幅(mm)550 1層目:青、2層目:透明 用途養生・マスカー・塗装・内装

商品説明動画

Pカット2層ステップマスカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする