204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593 204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593 204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593 204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593 204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593 204174 1100 2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 54871593

2層ステップマスカー ミニ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)1100 注文コード54871593 品番204174 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はシート幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。

テープ幅(mm)1層目:17、2層目:19 テープ種類(1層目)Pカット シート長さ(m)12.5 シート幅(mm)1100 1層目:青、2層目:透明 用途養生・マスカー・塗装・内装

商品説明動画

Pカット2層ステップマスカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする