大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
2層ステップマスカー ミニ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(8本)
シート幅(mm)
1100
注文コード
54871618
品番
204175 1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
シート幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
テープ幅(mm)
1層目:25、2層目:18
テープ種類
(1層目)布
シート長さ(m)
12.5
シート幅(mm)
1100
色
1層目:空、2層目:透明
用途
養生・マスカー・塗装・内装
商品説明動画
Pカット2層ステップマスカー
参考になった