グリーンマイスター AC65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54872083 品番AC65
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。

用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。 幅(mm)660 高さ(mm)1200 奥行(mm)800 タンク容量(L)65 空気使用量(L/min)1300 集塵容量(L)65 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)8 吸水量(L)65 最大真空圧(kPa)50
注意
※ホース、ノズルは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする