画像準備中

MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)9 注文コード54872109 品番KM-MCXP9MCXP-RG174U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はケーブル長など73種類から選べます 他の種類を見る

MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)9 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1MCX-P-316 コネクタ2MCX-P-316
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする