画像準備中

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)7 注文コード54872328 品番KM-BP7BP-1.5DQEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はケーブル長など96種類から選べます 他の種類を見る

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)7 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1BP-1.5WA コネクタ2BP-1.5WA
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする