※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
5
注文コード
54872590
品番
KM-BP5BP-3C2V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
5
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3C-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
コネクタ1
BP-3CV
コネクタ2
BP-3CV
関連資料:
(0.28MB)