画像準備中

BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 注文コード54872599 品番KM-BP1.5FP-3C2V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はケーブル長など44種類から選べます 他の種類を見る

BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)1.5 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)75 コネクタ1BP-3CV コネクタ2FP-3CA
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする