StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54873858
品番
DPMDPHD2HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避
プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応
最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
用途
HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続
会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換
教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)
2000
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
225
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5〜90
保存温度(℃)
-10〜80
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0〜60
コネクタA
DisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプ
Micro USB Type-B [5ピン]
変換タイプ
メス - オス/オス - オス