StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの LANケーブル
Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54873885
品番
M45PATCH50BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途
高速イーサネットネットワーク用の設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
規格
カテゴリ5e
ケーブル長(m)
15.2
色
ブルー
構造
-
シールド
-
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
伝送帯域(MHz)
-