カテゴリ6 ツメ折れ防止RJ45コネクタ S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54874689 品番 N6SPAT2MGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定

用途
PoE対応機器をギガビットネットワークに接続
コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
規格CAT6 ケーブル長(m)2 爪折れ防止あり グレー コネクタあり 結線方式TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠 構造より線 給電方式PoE対応 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする