StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54874883
品番
50FIBLCLC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
電気的干渉を受けないコネクタ
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準以上の低信号損失
用途
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
色
ブルー
質量(g)
19
湿度(%RH)
0〜90
保存温度(℃)
-20〜60
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ
コネクタ2
LCコネクタ