StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54875066
品番
SMFIBLCLC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ
OS1 (9/125)
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
シングルモード
色
イエロー
湿度(%RH)
0〜90
保存温度(℃)
-20〜60
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Gbps)
最大100
変換タイプ
オス - オス