光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54875075 品番 SMFIBLCLC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ
OS1 (9/125)
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ

用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
ケーブル長(m)10 芯数2 コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス 使用場所屋内用 ファイバータイプシングルモード イエロー 湿度(%RH)0〜90 保存温度(℃)-20〜60 動作温度(℃)-20〜60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする