曜日別特売
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136

WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136
WALLSTSI1 壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク StarTech.com 54875136

壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 1画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54875136品番WALLSTSI1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応
折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能
可動域:モニタアームの上下振り+90/-15&;deg、左右振り+/-120&;deg、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15&;deg)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着
多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属
プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応

用途
医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適
多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適
身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする