画像準備中

MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)5 注文コード54875758 品番KM-MCXJ5SAP-RG174U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はケーブル長など72種類から選べます 他の種類を見る

MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)5 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1MCX-J-316 コネクタ2SMAP-174SX(Au)
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする