AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54876685 品番 AOCSFP10G3ME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Dell EMC製品との100%互換性を保証
StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブル
メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
2W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

ケーブル長(m)3 コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス 使用場所屋内用 ブルー 互換性Dell EMC製AOC-SFP-10G-3M互換 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする