Cisco製SFP-10G-BX-Dシリーズと100%互換の10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。Ciscoスイッチ(ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540など)で使用可能です。既存インフラの帯域を増強する、2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバです。技術仕様は10GBASE-BX、10Gbps、10G 双方向ダウンストリーム、シングルモード(SMF)、LCコネクタ、1330nmTx/1270nmRx、デジタル診断モニタリング(DDM)に対応しています。モジュール本体にはライフタイム保証が付帯します(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品であり、StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供します。メーカーホスト互換性を検証済みで、メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告します。