マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ストリッパー
マーベルの ワイヤーストリッパー
VA線ストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54877683
品番
MVA-1620
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!
3心同時ストリップ対応。
ストリップしやすいバネ付き。
グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。
電気工事士技能試験推奨工具。
用途
ケーブルカッター。
外被ストリップ。
内被ストリップ。
のの字曲げプライヤー
全長(mm)
228
質量(g)
215
目盛
(裏面)2〜20cm、(表面)〜20mm
アズワン品番
65-2056-72
適合電線サイズ
(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
注意
※エコ電線はVVFに比べ剥離荷重が重くなるため、1本ずつ剥いてください。
※線材メーカーによって被覆の厚み、材質などが異なり、ストリップできないことがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
マーベル VA線ストリッパー MVA-1620
参考になった