グリースニップル A型 黄銅メッキ付

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 54877823 品番 MA-1/8PT-M-10P
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリス注入用グリスニップルです。

タイプA型 ねじ寸法1/8PT 寸法L(mm)20 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅 ボルト2面幅(mm)10 用途グリスの注油口として
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54877839
2025-09-24
用途:
ハンマーナイフの欠落部品の取付

ネジピッチが2種類あり、本品が適合、グリスアップがスムーズにできるようになりました。メッキなので耐久性も鋼製よりいいかと。

2025-08-25
用途:
電動機他の軸受グリースニップル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

金額の張る商品ではありませんが、この価格はありがたいです。土日発注にして、割引も利用しました。
品質としては、長く使用しないとわかりませんが、問題なく交換できており、大丈夫だと思います。

対象商品:
54877839
2025-09-24
用途:
機械のメンテナンス
各務オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンバインのキャタピラクローラーにグリスニップルの交換。グリス注入後漏れも無く良好です。

2025-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

グリースニップル A型 M8ソケットを探していたので購入しました。ホームセンターにはM7ソケットしか置いていませんでした。ニップルは黄銅制なので固着すると苦労するのでM8ソケットの方がよいです。

2025-05-30
用途:
作業機のグリス
農・林・水産業

今付いているもののサイズがわからないので、とりあえずいろいろな種類を買いそろえておく。それができる値段設定。消耗品は安いもので良い。

2025-02-11
用途:
中古バックホーのメンテナンス
農・林・水産業

中古で購入したバックホーのグリースニップルが錆びていたり、塗料で詰まっていたりしたので、交換用に使いました。価格による違いがあるのかわかりませんが、安価でも問題なく使えています。ただ、元から付いていたのと比べるとグリスガンの食いつきが良く、外すのに少し苦労します。そのぶん、給脂中は押さえていなくても外れなくて楽なのですが。

2025-05-23
用途:
機械設備のメンテナンス
株式会社双翔 様 (製造業)

使用していた物と、同じなので特に変化は無い、問題ない。

対象商品:
54877839
2024-01-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

本体への装着感や機能面でも問題なく、普通に使えています。これまでニップルが傷むことが何度かあったので、安価でまとめ買いでき助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする