VWW07 チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー) 54878803 VWW07 チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー) 54878803 VWW07 チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー) 54878803 VWW07 チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー) 54878803

チェンスリング ショートニングクラッチVWW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54878803 品番 VWW07
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
チェーン線径(Φmm)7 使用荷重(t)1.5 用途チェーン長さ調節用フック 仕様ピンタイプ トラスコ品番182-0915 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.6 寸法L(mm)99.5 寸法r(mm)27.5 寸法b(mm)36.5 寸法m(mm)8.8 寸法p(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする