KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング ショートニングクラッチVWW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54878828
品番
VWW06
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.1
用途
チェーン長さ調節用フック
仕様
ピンタイプ
トラスコ品番
208-5019
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
76.0
寸法r(mm)
24
寸法b(mm)
27.0
寸法m(mm)
7.5
寸法p(mm)
47
アズワン品番
64-8770-95