日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
54878846
品番
LS6928W-30
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
2
トラスコ品番
206-5737
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
質量(g)
283
長さ(m)
5
主なワーク
パーツ