ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54879467 品番 1739201000
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです。コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引掛りをへらすことで安全性が向上しています。立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています。バックパネル部がジッパーで開口し、給水が簡単です。

コヨーテ 特性通気性と荷重分散性 材質収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム 容量(L)40、リザーバー:3(UMBARタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×530 仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得 用途食料・被服等を携行した作業時の水分補給に。 トラスコ品番159-4846

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする